イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用ナット
ナットグライダー5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21560744
品番
L5-NGR
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
材質(本体)
アセタール樹脂
質量(g)
6
許容荷重(N)
30
材質(ボルト)
スチール
材質(ナット)
スチール
材質(スペーサ)
スチール
色(本体)
ブラック
表面処理(スペーサー)
亜鉛三価クロメート
表面処理(ボルト)
亜鉛三価クロメート
表面処理(ナット)
亜鉛三価クロメート