バットジョイント6

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21560893 品番L6-BJT16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
材質(本体)亜鉛ダイキャスト 質量(g)12 締付トルク(N・m)8 引張荷重(N)1750 表面処理(本体)亜鉛三価クロメート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする