イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用ブラケット
ハンドグリップブラケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21561462
品番
HGR120-BKT
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
5
寸法c(mm)
16
付属品
六角穴付きサラボルト5×0.8-10L2本
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
質量(g)
54
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
プラスチックラミネート処理