イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用ブラケット
ブラケット6ZN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21562004
品番
L6-BZN30
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
-
付属品
六角穴付きサラボルトM6×1-14L2本、専用ワッショー2個、TナットST(品番L6-TST6)2個
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
質量(g)
75
材質(キャップ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
取付穴数
2
色(キャップ)
ブラック
色(本体)
グレー