イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用ブラケット
ブラケット6ZN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21562013
品番
L6-BZN60
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
30
付属品
六角穴付きサラボルトM6×1-14L4本、専用ワッショー4個、TナットST(品番L6-TST6)4個
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
質量(g)
171
材質(キャップ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
取付穴数
4
色(キャップ)
ブラック
色(本体)
グレー