ベアリングユニット5/6

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21564113 品番DE-BU5/6-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
付属品六角穴付きボタンボルM5×0.8-8L2本、M5用ワッシャー2個 材質(本体)アルミ合金(JIS 6N01相当) 質量(g)47 タイプ偏心型(調整範囲±0.5) 最大回転数(min-1[r.p.m])10000 締付トルク(N・m)3 材質(ボルト)スチール 色(本体)ナチュラル 表面処理(本体)アルマイト処理 基本静定格荷重Co(N)780 基本動定格荷重C(N)1620 表面処理(ボルト)亜鉛三価クロメート 色(ボルト)ナチュラル
注意
※同心型と偏心型を組合せてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする