マルチファンクションバイス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21565093 品番MVMF150×545
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥564,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)825 寸法L1(mm)545 寸法L2(mm)758 寸法P(mm)295(±0.025) 寸法P1(mm)379 寸法P2(mm)150 寸法P3(mm)- 寸法P4(mm)- 寸法P5(mm)19.5 付属品ストッパー、フラットキー(2個)、フローティングスライドブロック、レンチ、アイボルト、パラレル(2個)146×12×3(MVCL150P12) 質量(g)40000 材質(ベース)SNCM420 材質(ジョー)スチール(SNCM420) 材質(フィックスドサポート)SNCM420 材質(ムーバブルサポート)SNCM420 表面処理(ジョー)表面硬化・研磨仕上 表面処理(ベース)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜 表面処理(フィックスドサポート)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜 表面処理(ムーバブルサポート)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上・表面硬化 硬度(ジョー)HRC50〜60 硬度(ベース)HRC50〜60 硬度(フィックスドサポート)HRC50〜60 硬度(ムーバブルサポート)HRC50〜60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※バイス裏面のキー溝(H7仕上げ部)は、キー取付け部のみです。
※マルチファンクションバイスをイケール等に取付けて使用される場合(バイス縦使用時)は、ワークに応じた適切な位置でクランピングユニットを固定してからご使用ください。クランピングユニットが固定されていない場合は可動ジョー側のユニットが滑り落ちる場合がありますのでユニット固定用スクリューを締付けするか、またはクランピングブロックの移動を頻繁に行う場合にMVAC-VPバーチカルプレートをご使用ください。
※クランピングユニットのクイックポジショニング機構はユニット固定用スクリューを緩めてから行ってください。
※バイス縦使用時のクランピングユニットの固定にはMVAC-VPバーチカルプレートが便利です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする