MXQR12L-30-M9BM エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12L SMC 21566108

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQR12L-30-M9BM エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12L SMC 21566108
MXQR12L-30-M9BM エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12L SMC 21566108

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30注文コード21566108品番MXQR12L-30-M9BM
参考基準価格(税別)¥39,820販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする