MXQR12L-50CS-M9PW-X11 エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12L SMC 21566275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQR12L-50CS-M9PW-X11 エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12L SMC 21566275
MXQR12L-50CS-M9PW-X11 エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12L SMC 21566275

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50アジャスターオプション(CS) メタルストッパ 前進端オートスイッチ種類M9PW注文コード21566275品番MXQR12L-50CS-M9PW-X11
参考基準価格(税別)¥51,370販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(CS) メタルストッパ 前進端調整範囲(mm)(X11) 15リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9PWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付アジャスタ位置【出荷時】(L) 左側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする