MXQR20-125J-M9BL エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR20 SMC 21567395 MXQR20-125J-M9BL エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR20 SMC 21567395

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)125 アジャスターオプション(J) ショックアブソーバ (RJ) 両端 オートスイッチ種類M9B 注文コード21567395 品番MXQR20-125J-M9BL
参考基準価格(税別)¥90,370 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品はストローク・アジャスターオプション・オートスイッチ種類など46種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)125 作動方式複動 アジャスターオプション(J) ショックアブソーバ (RJ) 両端 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 アジャスタ位置【出荷時】(-) 右側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする