押し型トグルクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21568243 品番 ST-HTC603PS
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
寸法H(mm)87 寸法H1(mm)24.5 寸法L(mm)123 寸法L1(mm)83 寸法L2(mm)52 寸法L3(mm)25 寸法L4(mm)52.1 寸法L5(mm)7.8 寸法P(mm)33 寸法P1(mm)36.5 寸法S(mm)31.8 寸法T(mm)5 寸法W(mm)48 寸法W1(mm)7.5 材質(本体)SPCC 質量(g)380 寸法D(Φmm)11 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 寸法d(Φmm)6.7 材質(ベース)SCM440 材質(ボルト)SUM41 材質(ナット)SUM41 アズワン品番64-8698-71 材質(シャフト)S45C 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) 寸法MM8 締圧力(kN)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする