押し型トグルクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21568252 品番 ST-HTC608PS
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
寸法H(mm)106 寸法H1(mm)32 寸法L(mm)153 寸法L1(mm)127 寸法L2(mm)78 寸法L3(mm)32 寸法L4(mm)57 寸法L5(mm)7.8 寸法P(mm)41.4 寸法P1(mm)41.4 寸法S(mm)41 寸法T(mm)6 寸法W(mm)57 寸法W1(mm)7.8 材質(本体)SPCC 質量(g)570 寸法D(Φmm)15.7 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 寸法d(Φmm)8.5 材質(ベース)SCM440 材質(ボルト)SUM41 材質(ナット)SUM41 アズワン品番64-8698-72 材質(シャフト)S45C 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) 寸法MM10 締圧力(kN)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする