CG1DN32-14 エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1DN32〜) SMC 21573456

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1DN32〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21573456 品番CG1DN32-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,350
この商品は64種類から選べます 他の種類を見る

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)14 作動方式複動片ロッド 取付支持形式クレビス形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50〜1000 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0 使用流体空気 取付金具クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする