寸法A(mm)20
寸法H(mm)58
寸法H1(mm)84
寸法L(mm)37
寸法M(mm)M10×1.5
寸法R(mm)80
寸法S(mm)17
種類朝顔
質量(g)655
タイプER型回転握り付きSUS製
寸法D(Φmm)200
寸法D1(Φmm)39
寸法d1(Φmm)33
スポーク数3
寸法B(Φmm)22
材質(インサート)SUS303
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
軸穴径(Φmm)16
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)-
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
ハンドル呼び径(Φmm)200
押しネジ穴M6