寸法A(mm)25
寸法H(mm)70
寸法H1(mm)106
寸法L(mm)45
寸法M(mm)M12×1.75
寸法R(mm)132
寸法S(mm)20
種類朝顔
質量(g)1770
タイプER型回転握り付き鋳物製
寸法D(Φmm)315
寸法D1(Φmm)54
寸法d1(Φmm)48
スポーク数5
寸法B(Φmm)28
材質(インサート)FC材
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
軸穴径(Φmm)35
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
ハンドル呼び径(Φmm)315
押しネジ穴M10