イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
吸音ボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21580292
品番
SAB4848
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
480×480
質量(g)
117
耐熱温度(℃)
-40〜100
難燃性
FMVSS302、DIN75200
材質(スポンジ)
発泡ウレタン
熱伝導率(W/mk)
0.033
材質(表箔)
PVC(ポリ塩化ビニル)