イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ベアリング(軸受)
イマオコーポレーションの 樹脂/プラスチック
イマオコーポレーションの 標準タイプ(穴あき)
樹脂製ガイドローラー(R型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
13
幅(mm)
5
注文コード
21580563
品番
GRL1304P-U-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,121
販売価格(税別)
¥
1,019
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径・幅
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製のため、走行音が静かです。
寸法B(mm)
4
寸法D(mm)
13
寸法L(mm)
5
寸法d(mm)
4
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
13
幅(mm)
5
材質
本体/ポリアセタールホワイト、ベアリング/SUS440C、ボルト/-
質量(g)
1.7
タイプ
ボルト無しタイプ
許容荷重(N)
49
注意
※衝撃荷重、スラスト荷重が加わるようなご使用はお避けください。
※上記の許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方