樹脂製ガイドローラー(R型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)4 外径(Φmm)14 幅(mm)5 注文コード21580615 品番GRL14M4P-F-SUS
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,462
販売価格(税別)
1,329
この商品は内径・外径・幅など45種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製のため、走行音が静かです。

寸法B(mm)4 寸法D(mm)14 寸法L(mm)5 寸法L1(mm)5 寸法M(mm)M4×0.7 寸法T(mm)1.5 寸法W(mm)2 内径(Φmm)4 外径(Φmm)14 幅(mm)5 材質(本体)リアセタールホワイト 質量(g)2.9 タイプボルト付き 寸法D1(Φmm)6 材質(ボール)SUS303 寸法d(Φmm)4 耐熱温度(℃)105 材質(ベアリング)SUS440C 許容荷重(N)49 材質(ボルト)SUS303
注意
※衝撃荷重、スラスト荷重が加わるようなご使用はお避けください。
※上記の許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする