イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ベアリング(軸受)
イマオコーポレーションの 樹脂/プラスチック
イマオコーポレーションの 標準タイプ(穴あき)
樹脂製ガイドローラー(R型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
19
幅(mm)
6
注文コード
21580737
品番
GRL19M6P-F-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,462
販売価格(税別)
¥
1,329
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径・幅
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製のため、走行音が静かです。
寸法B(mm)
5
寸法D(mm)
19
寸法L(mm)
6
寸法L1(mm)
8
寸法M(mm)
M6×1
寸法T(mm)
1.5
寸法W(mm)
3
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
19
幅(mm)
6
材質(本体)
リアセタールホワイト
質量(g)
7.4
タイプ
ボルト付き
寸法D1(Φmm)
8
材質(ボール)
SUS303
寸法d(Φmm)
6
耐熱温度(℃)
105
材質(ベアリング)
SUS440C
許容荷重(N)
98
材質(ボルト)
SUS303
注意
※衝撃荷重、スラスト荷重が加わるようなご使用はお避けください。
※上記の許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方