樹脂製ガイドローラー(R型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)8 外径(Φmm)35 幅(mm)9 注文コード21580983 品番GRL35M6P-U-SUS
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は内径・外径・幅など45種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製のため、走行音が静かです。

寸法D(mm)35 寸法D1(mm)10.2 寸法L(mm)9 寸法L1(mm)8 寸法M(mm)M6×1 寸法W(mm)5 寸法d(mm)8 内径(Φmm)8 外径(Φmm)35 幅(mm)9 材質本体/ポリアセタールホワイト、ベアリング/SUS440C、ボルト/SUS303 質量(g)22.2 タイプボルト付きタイプ 許容荷重(N)196
注意
※衝撃荷重、スラスト荷重が加わるようなご使用はお避けください。
※上記の許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする