※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの エアハイドロユニット
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2BH100
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
200
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
注文コード
21581273
品番
CA2BH100-200K
参考基準価格(税別)
¥37,840
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ジャバラ
が
37
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード