※サンプル画像 帯部の色はアソートになります。
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の バッグ・キャップ
グローブマニア(川西工業)の キャップ
グローブマニア(川西工業)の 日除け帽子・フード/サンバイザー
婦人 麦 ハマグリ 花柄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21585777
品番
#6757
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
女性用の麦わら帽子です。
色
リボン部・フチ巻部/柄込
サイズ
フリー
用途
農作業・野外作業。
材質
麦わら
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合頭囲(cm)
約58〜60
つば長さ
約4寸