※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF20

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径G1/4 オートドレン仕様オートドレンなし 流れ方向左→右 注文コード21591624 品番AF20-F02-27-2-A-X425
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は管接続口径・オートドレン仕様・流れ方向など48種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径G1/4 ねじの種類G 流れ方向左→右 オートドレン仕様オートドレンなし ろ過度(μm)5 ボディサイズ20 ドレン貯留量(cm3)8 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする