※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF20
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G1/4
オートドレン仕様
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
流れ方向
左→右
注文コード
21591685
品番
AF20-F02C-7-20-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,060
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様・流れ方向
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
G1/4
ねじの種類
G
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
ろ過度(μm)
5
ボディサイズ
20
ドレン貯留量(cm
3
)
8
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21591685
AF20-F02C-7-20-A
29551956
AF20-F02C-7-20-D
AF20-D Series エアフィルタ
SMC
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)