※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
流れ方向
左→右
注文コード
21593959
品番
AF40-04B-7W-40-A
参考基準価格(税別)
¥4,870
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
流れ方向
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過度(μm)
5
管接続口径
Rc1/2
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40
ねじの種類
Rc
ドレン貯留量(cm
3
)
45
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
オートドレン仕様
オートドレンなし