※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF50
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G3/4
オートドレン仕様
オートドレンなし
流れ方向
左→右
注文コード
21594223
品番
AF50-F06-A-X2141
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様・流れ方向
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過度(μm)
5
管接続口径
G3/4
流れ方向
左→右
ボディサイズ
50
ねじの種類
G
ドレン貯留量(cm
3
)
45
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
オートドレン仕様
オートドレンなし