イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの トグルクランプ
イマオコーポレーションの ハンドル縦型下方圧え
立型トグルクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21596636
品番
ST-VTC201U
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質(本体)
SPCC
質量(g)
330
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
材質(アーム)
-
材質(ボルト)
SUM41
材質(ナット)
SUM41
材質(パッド)
クロロプレンゴム(CR)
締圧力(kN)
0.24(F1)/0.5(F2)