イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの トグルクランプ
イマオコーポレーションの ハンドル縦型下方圧え
立型トグルクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21596663
品番
ST-VTC207S
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法L(mm)
98
寸法L1(mm)
55
材質(本体)
SPCC
質量(g)
315
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
材質(アーム)
SM400A
材質(ボルト)
SUM41
材質(ナット)
SUM41
材質(パッド)
クロロプレンゴム(CR)
締圧力(kN)
1.5(F1)/2.1(F2)