※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
エスケープメント/1本フィンガタイプ MISシリーズ MIS12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
20
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
21598125
品番
MIS12-20D1-M9BWVZ
参考基準価格(税別)
¥21,070
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ追記号
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動
ストローク(mm)
20
リード線(m)
(Z) 5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9BWV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
フィンガオプション
(1) 上下面タップ
CADデータダウンロード