ダブルフェースフロアブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード21598885 品番250ml
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

新規有効成分ピフルブミドにより、既存抵抗性個体群に対しても有効な殺ダニ剤である。
有効成分フェンピロキシメートによりミカンサビダニやチャノホコリダニにも優れた効果を示す。
ミツバチやマルハナバチに対する影響が少なく、これら訪花昆虫との併用も可能である

適合茶、かんきつ、なす、すいか、メロン、きゅうり、ピーマン、いちご、さやいんげん、あずき、花き類、観葉植物 有効成分ピフルブミド…15.0%、フェンピロキシメート…5.0% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)23629 毒劇区分普通物 剤形水和剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21598885
2020-07-27
用途:
病害虫防除時
吉田園芸 様 (農・林・水産業)

JAで購入するよりも安価ですぐに手に入れる事が出来たため早めに薬剤散布が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする