ダニコング フロアブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード21598894 品番250ml
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

新規作用性を有し、既存抵抗性個体群に対しても有効な殺ダニ剤である。
効果持続性に優れ、ハダニに対して長期間安定した効果を示す。
天敵・有用昆虫に対する影響が少なく、訪花性昆虫や生物資材との併用にも適している。

適合茶、かんきつ、かき、りんご、なし、ぶどう、もも、ネクタリン、いちじく、おうとう、小粒核果類 有効成分ピフルブミド…20.0% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)23628 毒劇区分普通物 剤形水和剤

商品説明動画

ダニコングフロアブル プロモーションビデオ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする