サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JDH-670A 直流電流計 Joman(旧:MCP) 21599587 JDH-670A 直流電流計 Joman(旧:MCP) 21599587

直流電流計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(DCA)0-30 注文コード21599587 品番JDH-670A
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別) アウトレット
¥1,7981,498
この商品は測定範囲4種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインの直流電流パネルメータです。測定範囲が20A以上の製品はシャント抵抗器(分流器)が内蔵されておりませんので、別途シャント抵抗器(型番:JFL-2B )をご用意いただく必要がございます。

測定範囲(DCA)0-30 精度0.025 取付径(Φmm)48 モニターサイズ70×60mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする