AN00003 スタンダードマット EX クリーンテックス・ジャパン 21599628 AN00003 スタンダードマット EX クリーンテックス・ジャパン 21599628

スタンダードマット EX

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21599628 品番AN00003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,600
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

立体感のあるクロス柄でエントランスを演出します。
高い吸水吸油性能で、水や油を強力にキャッチします。

材質表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工) シルバー 用途オールマイティに場所を問わずフィットします。エントランスやエレベータホールをシックに演出できます。 仕様PETボトル再利用品 規格防炎認定商品 寸法(cm)90×120 パイル長(mm)約11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21599628
2017-07-25
用途:
作業場の足元に

見た目はこれ以上でもこれ以下でもない足ふきマット、なんですが、受注生産ということで納期が非常に遅い。毛足も商品説明にあるほどの高さが実物では感じられない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする