※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
エスケープメント/2本フィンガタイプ MIWシリーズ MIW25
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
オートスイッチ種類
M9BW
フィンガオプション
(1) 上下面タップ
注文コード
21599945
品番
MIW25-25D1A-M9BWL
参考基準価格(税別)
¥44,110
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ追記号・オートスイッチ種類・フィンガオプション
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
25
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストロークアジャスタ
(A) 有
フィンガオプション
(1) 上下面タップ
CADデータダウンロード