AM00496 屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺2000cm クリーンテックス・ジャパン 21600872

 

AM00496 屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺2000cm クリーンテックス・ジャパン 21600872
AM00496 屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺2000cm クリーンテックス・ジャパン 21600872

屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺2000cm

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
エメラルド・グリーン
エメラルド・グリーン
イエロー
ネイビー・ブルー
バーガンディー
オレンジ
パープル
ココア・ブラウン
ピンク
ジェイド・グリーン
ブラック
シャンペーン
ホワイト
シルバー
ライト・グレー
スカイ・ブルー
ライム・グリーン
ダーク・グリーン
レッド
ダーク・レッド
チョコレート・ブラウン
タン
ロイヤル・ブルー
寸法(cm)120×2000
内容量1枚注文コード21600872品番AM00496
参考基準価格(税別)¥336,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

吸水吸塵に優れた万能マット:しっかりとした踏み心地の高密度パイルです。ゴミやホコリを中に取り込んで表面はいつも綺麗です。豊富なカラーラインアップ:鮮やかなトーンから落ち着いたトーンまで豊富な22色のカラーラインアップからお選びいただけます。床面にフィット:マット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しておりズレやタクレが発生しにくい設計です。お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。

用途
エントランスや受付、オフィスの入口などオールマイティに場所を問わずフィットします。
仕様PETボトル再利用品材質表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)エメラルド・グリーン規格防炎認定商品寸法(cm)120×2000パイル長(mm)約11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする