曜日別特売
CALM-60 カームテーブル 永井興産 21602125

 

CALM-60 カームテーブル 永井興産 21602125
CALM-60 カームテーブル 永井興産 21602125
CALM-60 カームテーブル 永井興産 21602125
CALM-60 カームテーブル 永井興産 21602125
CALM-60 カームテーブル 永井興産 21602125
CALM-60 カームテーブル 永井興産 21602125

カームテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(5台)
高さ(mm)300
ナチュラル
幅(mm)600
内容量1セット(5台)注文コード21602125品番CALM-60
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

マットな質感が心地よいカームテーブルシリーズ
やわらかい雰囲気で落ち着いた色味にこだわった木目調テーブル。
マットな質感でなめらかな天板はお手入れが簡単だから普段使いに最適。
お手軽なワンルームサイズの幅60cm。
お部屋にすっきりと置いていただけるコンパクトなサイズ感。
食卓や作業台としてちょうどよく、2人でのお食事も楽しめます。
限られた空間を広く使いたという方におすすめです。
折りたたんで収納可能、天板の裏面も木目仕様です。
お部屋の広さや目的に合わせて選んでいただきやすいようにサイズも天板デザインも多数揃えました。
・折りたたみ可能
・裏面木目仕様

用途
折畳みテーブル・センターテーブルリビングテーブル・ローテーブル・木目調テーブル・リビングや子供部屋にもおすすめ
幅(mm)600質量(kg)3.2ナチュラル高さ(mm)300奥行(mm)450材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)・スチール内容1セット(5台)耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×300折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×42塗装ポリウレタン樹脂塗装・粉体塗装本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×450×300
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする