※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAC-104 安心クッション(L字型) メタルカラー TRUSCO 21602667 TAC-104 安心クッション(L字型) メタルカラー TRUSCO 21602667 TAC-104 安心クッション(L字型) メタルカラー TRUSCO 21602667 TAC-104 安心クッション(L字型) メタルカラー TRUSCO 21602667 TAC-104 安心クッション(L字型) メタルカラー TRUSCO 21602667

安心クッション(L字型) メタルカラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21602667 品番 TAC-104
9月21日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

用途工事現場や工場の危険防止に。 トラスコ品番415-6609 材質ニトリルゴム(NBR) 形状L字型 幅(mm)24 厚さ(mm)6 メタルシルバー 質量(g)55 長さ(m)0.9 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする