パイプ柄ミニショベル815

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21603410 品番 TPS-815K
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

優れた耐久性、軽いパイプハンドルです。
焼付塗装です。
滑りにくいグリップを採用しました。
柄の部分も滑りにくいストライプ付です。
刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。

種別角形 全長(mm)815 刃先幅寸法(mm)181×236 トラスコ品番327-2796 質量(kg)1.2 板厚(mm)1.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37289883
2021-09-26
用途:
農作業

小ぶりで使い勝手がよいです。
強度も十分で、田んぼの溝切りにちょうどでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする