※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TTB-125-4 茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用) TRUSCO 21603577 TTB-125-4 茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用) TRUSCO 21603577

茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 21603577 品番 TTB-125-4
参考基準価格(税別)¥6,470 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。

外径(Φmm)125 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)7 材質/仕上綿布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6500 用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。 トラスコ品番261-6408 質量(g)約250 使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする