※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ディスク研磨材
TRUSCOの バフ
TRUSCOの 布バフ
茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
21603595
品番
TTB-200-5
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
外径(Φmm)
200
穴径(Φmm)
15.88
厚さ(mm)
7
材質/仕上
綿布
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
用途
非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。
トラスコ品番
289-9931
質量(g)
約115
使用工具
ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
RoHS指令(10物質対応)
対応