※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ディスク研磨材
TRUSCOの バフ
TRUSCOの 布バフ
茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
外径(Φmm)
50
注文コード
21603629
品番
TTB-50-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,290
この商品は
外径・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
外径(Φmm)
50
穴径(Φmm)
6
厚さ(mm)
7
材質/仕上
綿布
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
用途
非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。
トラスコ品番
261-6378
質量(g)
約30
使用工具
ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
RoHS指令(10物質対応)
対応