TRUSCO
TRUSCOの クリーンルーム用ウェア類
TRUSCOの クリーンウェア
耐薬品性腰エプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
21604250
品番
CR-AP-L
参考基準価格(税別)
¥11,010
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
腰から下を薬品や溶剤から防ぐエプロンです。
トラスコ品番
236-9804
材質
ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコート
色
ホワイト
サイズ
L
タイプ
腰前掛
幅(cm)
60
着丈(cm)
90
アズワン品番
65-1986-22
注意
※クリーンパックではありません。