皮スキ Y型 柄尻ハンマータイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21605424 品番 TKASH-90
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

刃先は小刃入り、柄尻からハンマーで叩けるため、強力軽快に剥がし作業が可能です。

用途汚れの剥がしや、丸缶の開封などに。 トラスコ品番255-4512 材質鋼(SK-5相当)総焼入れ 全長(mm)200 刃長(mm)95 刃幅90 刃厚(mm)1.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21605415
2026-03-11
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

トラスコの皮すきははじめて使いますが、非常に作業がしやすいと感じました。耐久性もあり造りもしっかりしていると思います。リピート確定ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする