TRUSCO
TRUSCOの ヘラ/盛板/コテ
TRUSCOの 皮すき
皮スキ Y型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21605449
品番
TKASU-90
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
鋼の総焼入れのため、丈夫です。
先が小刃になっており、汚れやペンキ剥がし、さび落としなどに最適です。
柄は、手になじみやすい木を使用しています。
用途
汚れ・ペンキ剥がし、錆落としなどに。
トラスコ品番
255-4511
材質
刃:鋼(SK-5相当)総焼入れ、柄:木
全長(mm)
178
刃長(mm)
95
刃幅
90
刃厚(mm)
1.8