TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの スパイラルタップ
スパイラルタップ(ウィットねじ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21605650
品番
T-H-SP-3/16W24
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
切り屑がカール状に巻きあがります。
ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
用途
止まり穴加工用。
被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。
トラスコ品番
255-9319
材質
高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)
60
呼び寸法
W3/16
シャンク径(Φmm)
5.5
下穴径(Φmm)
3.8
山数
24
ねじ長さ(mm)
13
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5山
表面処理
ホモ処理
シャンク四角部(mm)
4.5
加工ねじ
ウィットねじ
タップ寸法
2024/03/16