スパイラルタップ(ウィットねじ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21605659 品番 T-H-SP-1/4W20
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

切り屑がカール状に巻きあがります。
ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。

用途
止まり穴加工用。
被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。
トラスコ品番255-9318 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)62 呼び寸法W1/4 シャンク径(Φmm)6 下穴径(Φmm)5.1 山数20 ねじ長さ(mm)15 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 表面処理ホモ処理 シャンク四角部(mm)4.5 加工ねじウィットねじ タップ寸法2024/01/04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする