※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの スパイラルタップ
スパイラルタップ(メートルねじ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21605695
品番
T-H-SP-M6X0.75
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
一般鋼向けのスパイラルタップです。
表面処理はホモ処理をしていますので、切削油の浸透が良く、切削時の溶着防止効果があります。
用途
止まり穴加工用。
被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
255-9323
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
62
ピッチ(mm)
0.75
呼び寸法
M6
シャンク径(Φmm)
6
下穴径(Φmm)
5.3
ねじ長さ(mm)
19
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5山
表面処理
ホモ処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
4.5
加工ねじ
メートルねじ