SK1324SS-T ”ハニカムマット” 滑り止め有りタイプ TRUSCO 21605790 SK1324SS-T ”ハニカムマット” 滑り止め有りタイプ TRUSCO 21605790

”ハニカムマット” 滑り止め有りタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21605790 品番SK1324SS-T
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

マルチフィラメントや紡績糸の表裏地組織と、適度な剛性を有するモノフィラメントの連結糸で構成された三次元立体編物のマットです。
クッション性、通気性、保温性、体圧分散に優れ、各種のクッション材料に使えます。
有孔構造のため、マットにゴミが溜まりにくく、清掃がしやすいです。

用途
立ち作業の多い場所での疲労軽減マットとして。
寝具やイスのムレ防止に。
仕様裏面滑り止め加工あり トラスコ品番256-7119 材質ナイロン・ポリエステル 厚さ(mm)6 質量(kg)1.2 寸法(幅W×長さL)(mm)1900×1000
注意
※端面は切りっぱなしのため多少のほつれが生じます。
※カットの際に±5%程度の誤差が出ます。
※連結できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする