AS00004 スタイルマット U クリーンテックス・ジャパン 21607014 AS00004 スタイルマット U クリーンテックス・ジャパン 21607014

スタイルマット U

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21607014 品番 AS00004
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高い吸水吸油性能で、水や油を強力にキャッチします。
ギュッと詰まったパイルで弾力ある踏み心地です。

用途
エントランスやエレベータホールをモダンに演出できます。
雨の日の滑り止め対策に最適です。
材質表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工) シルバー/ブラック 仕様PETボトル再利用品 厚さ(mm)約9 規格防炎認定商品 寸法(cm)90×150 パイル長(mm)約9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする