※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インテリアホームクローザー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21607409 品番 HDC-IV
参考基準価格(税別)¥5,230 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

開閉力調整機能によりご高齢や小さなお子様などの力の弱い方にも楽に開けることができます。
ドアの閉まる速度を自由に調整可能な速度調整機能がついています。
ご家庭にある一般的な工具で簡単に取り付けることができます。

用途開戸用。 トラスコ品番257-8113 材質アルミダイキャスト合金 幅(mm)250 アイボリー 高さ(mm)117 奥行(mm)64 適合幅(mm)600〜900 アズワン品番65-2015-09 適合扉質量(kg)15〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする